Låsmuttrar

Filter

Låsmuttrar är utformade för att hålla fästelement på plats i plåt och liknande ytor. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av låsmuttrar inklusive kontrollmuttrar, låsmuttrar, sexkantslåsmuttrar och...Läs mer

GRAINGER -

Låsmutter M10 x 1.50 Klass 8 Stål Förzinkad PK100, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M12600.100.0001AH7VKK349 SEK
GRAINGER -

Låsmutter M14 x 2 Klass 8 Stål Förzinkad PK50, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M12600.140.0001AH7VKM417 SEK
APPROVED VENDOR -

Hex Lockout Grade 2 10-24, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U12300.019.0001AC9KWP64 SEK
APPROVED VENDOR -

Flänslåsmutter Rostfritt stål 1/2-13, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4CAN2AD6WQL258 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsmutter tandad fläns 3/8-16, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4EGA7AD7GPA193 SEK
APPROVED VENDOR -

Metalllåsmutter Grade C 5/16-24, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U12960.031.0002AD7LED280 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsmutter med nyloninsats M36 x 4mm

ModellArtikelPris (ex moms)
5ZY75AE7QNB1 034 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsmutter med nyloninsats M36 x 4mm

ModellArtikelPris (ex moms)
5ZY79AE7QNC1 189 SEK
1...78

Låsmuttrar

Låsmuttrar är utformade för att hålla fästelement på plats i plåt och liknande ytor. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av låsmuttrar inklusive kontrollmuttrar, låsmuttrar, sexkantslåsmuttrar och mer, från märken som Grainger, Micro Plastics, Disc-Lock, Fabory, Flexloc, Metric Blue, Reiku & Wheel Check.

Vanliga frågor

Vilka är de olika typerna av låsmuttrar?

Raptor Supplies erbjuder låsmuttrar med nyloninsatser, låsmuttrar och lager.

Hur fungerar låsmuttrar med nyloninsatser?

  • Dessa låsmuttrar har en nyloninsats upptill som skapar spänning mellan muttern och den passande komponentens gängor.
  • När den gängas på en axel eller stång kommer muttern att snurra fritt tills gängorna på värddelen griper in i nyloninsatsen.
  • Det passande skaftets gängor kommer att förskjuta nyloninsatsen och skapa motstånd. Detta motstånd förhindrar att låsmuttern flyttas av misstag.
  • Efter upprepad borttagning och montering kan insatsen slitas och bli mindre effektiv.
  • Byt ut muttern om den behöver tas bort under demontering av komponenter för maximal hållkraft.

Hur installerar man en låsmutter med nyloninsatser?

Låsänden av en rådande vridmomentlåsmutter är installerad på ett sådant sätt att den griper in i de passande gängorna. Vid installation ska muttern gängas på fritt tills värdkomponentens passande gängor griper in i nyloninsatsen.

Hur fungerar syltnötter?

  • Stopmuttrar använder motsatt friktion mot en annan låsmutter eller en standard sexkantsmutter för att låsa på plats på en gängad axel eller stång.
  • Dra åt den första kontramuttern och sedan den andra muttern, som är åtdragen eller klämd mot den första muttern.
  • Det är svårt att dra åt båda muttrarna ordentligt i denna konfiguration, vilket gör den olämplig för kritiska applikationer med tunga belastningar.

Hur fungerar lagerlåsmuttrar?

  • Lagerlåsmuttrar, som kronmuttrar, kräver en positiv låsning för att låsa på plats.
  • Lagerlåsmuttrar och lagerlåsbrickor används för att uppnå låsning.
  • De bearbetade spåren i mutterns yta ger en passande yta för låsbrickans tappar att vikas in i, vilket låser båda komponenterna på plats.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?