ANVIL Sexkantslåsmuttrar, FNPT, galvaniserat stål


Filter
Kroppsmaterial: Galvaniserat stål , Klass: 150 , Kopplingstyp: FNPT , Monteringsmaterial: Galvaniserat smidbart järn , Material: Formbart järn , Mättat ångtryck: 150 psi , Schema: klass 150 , Temp. Räckvidd: -20 grader till 150 grader F.
StilModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
FIG 1134
----
RFQ
B
0319913323
---33 SEK
RFQ
C
0319913406
1"300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "110 SEK
C
0319913521
1.75 "300 psi @ 150 grader F WOG1"153 SEK
C
0319913448
1.187 "300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "87 SEK
C
0319913489
1.437 "300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "117 SEK
C
0319913562
2-3 / 32 "300 psi @ 150 grader F WOG1.25 "179 SEK
C
0319913604
2-11 / 32 "Inte för tryckservice1.5 "237 SEK
C
0319913646
2.875 "300 psi @ 150 grader F WOG2"382 SEK
D
0319913364
11 / 16 "300 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "82 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?