Maskinbultar

Filter

Maskinbultar används för att fästa två stycken trä eller metall i tillverknings- och konstruktionsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder maskinbultar från märken som Proto, ...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Square Head Bolt Med Carbon 3/8-16, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
SQHDG5FTZY3816112AC6GKA1 857 SEK
APPROVED VENDOR -

Square Head Bolt Med Carbon 3/8-16, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
SQHDG5FTZY38161AC6GJZ1 822 SEK
THOMAS & BETTS -

Flat Head Machine Bolt, 6-32 X 1 1/4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
KV14-8R-MBK9JVG5 SEK
Se detaljer
THOMAS & BETTS -

Hexmaskinbult och mutter, #6-32 Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
151ALBK8UZP1 385 SEK
Se detaljer
BURNDY -

Uttag och muttermontering, 3-7/16 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
Z28NRCF4EEA-
RFQ
12

Maskinbultar

Maskinbultar används för att fästa två stycken trä eller metall i tillverknings- och konstruktionsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder maskinbultar från märken som Proto, Texas pneumatiska verktyg, Thomas & Betts, Fabory, Vulcan Hart och mer. De kan paras ihop med en gängad mutter som sätts in i förborrade hål och ger åtdragningsmoment för sammanfogning av material.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan maskinbultar och maskinskruvar?

Maskinbultar förväxlas ofta med maskinskruvar. I allmänhet är maskinskruvar mindre i storlek jämfört med maskinbultar, men är helgängade. Maskinbultar har en platt spets, inte en spetsig / avsmalnande spets som sett i skruvar. Skruvar används vanligtvis i förgängade hål eller drivs in i material för att skapa sina egna gängor när de dras åt. Däremot är maskinbultar ofta ihopkopplade med muttrar i änden av bulten för att dra åt under installationen. Muttrar är vanligtvis inte ihopkopplade med skruvar.

Vilka är gängpassningarna eller klasserna i dessa maskinbultar?

Gängpassningsgrader eller -klasser av ett fästelement indikerar graden av löshet eller täthet hos matchande gängor. Generellt gäller att ju högre klassnummer desto tätare passform för de bifogade komponenterna (som muttrar). Nedre gängpassningsgrader/klasser är lämpliga för applikationer som kräver snabb montering och demontering. Högre gängklasser är idealiska för nära toleranser, säkerhet och styrka.

Vad betyder hållfasthetsgraderna/-klasserna i maskinbultar?

  • Kvaliteten eller klassen för en maskinbult anger dess styrka och kompatibilitet med respektive mutter.
  • Generellt gäller att ju högre grad, desto högre hållfasthet på fästelementet.
  • SAE-kvaliteter används för bultar i Imperial-storlek. Bultar med samma SAE-hållfasthetsgrad som en mutter bör användas tillsammans.
  • ISO-klasser används för bultar i metrisk storlek. Bultar med samma första siffra som en mutter är avsedda att användas tillsammans.
  • ASTM-kvaliteter är baserade på faktorer som styrka, höga tryck och höga temperaturer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?