Manuella lyftmagneter

Filter

VESTIL -

Magnetisk lättlyft, 50 lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
EASY-50AG7RBQ3 187 SEK
GRAINGER -

Magnetisk bulklift 4-1 / 2 lb. Keramik

ModellArtikelPris (ex moms)
ML72CAH8DNZ1 421 SEK
WESCO -

Magnet, Med Bult Och Mutter

ModellArtikelPris (ex moms)
050468CJ2TVN648 SEK
MAG-MATE -

Lyftmagnet, 4000 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
FXR4000CD8XNM100 881 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Lyftmagnet, 880 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
FXV0880CD8XNP17 736 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Lyftmagnet, 600 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
VL0600CD8YKX27 950 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Lyftmagnet, 1200 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
VL1200CD8YKZ35 224 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Lyftmagnet, 1200 kg, Lug tillagd

ModellArtikelPris (ex moms)
VL1200LUGCD8YLA41 028 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Lyftmagnet, 4400 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
FX4400CD8XMY66 490 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Lyftmagnet, 1320 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
FX1320CD8XMW21 107 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Lyftmagnet, 1000 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
FXR1000CD8XNJ25 012 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Lyftmagnet, 660 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
FX0660CD8XMV13 157 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Lyftmagnet, 2650 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
FXR2650CD8XNL66 396 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Lyftmagnet, 440 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
FXV0440CD8XNN10 271 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Lyftmagnet, 1775 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
FXV1775CD8XNQ24 400 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Lyftmagnet, 600 kg, Lug tillagd

ModellArtikelPris (ex moms)
VL0600LUGCD8YKY29 987 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Lyftmagnet, 330 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
FX0330CD8XMU8 232 SEK
Se detaljer
12

Manuella lyftmagneter

Manuella lyftmagneter används för att manuellt bära, släppa och hålla runda eller plana järndelar utan elförsörjning. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa tillförlitliga manuella lyftmagneter från märken som Grainger, Mag-Mate, Master Magnetics och Vestil. Mag-Mate FXR1000 lyftmagneter är lämpliga för tunga murar och axelmaterial. Dessa lyftmagneter har speciella polskor som ger ett djupt penetrerande magnetfält och är utrustade med handtag som kan låsas i båda Off & On-positionerna. De kan motstå värme upp till 180 grader F. Vestil manuella lyftmagneter är utformade för att hålla och kontrollera produkter för industriella applikationer medan de arbetar vid temperaturer upp till 300 grader F. Dessa magneter har keramisk konstruktion för utmärkt elektrisk isolering och kemisk beständighet. De är utrustade med roterande handtag för urladdning och lossning av bifogat föremål. Välj mellan ett brett utbud av dessa manuella lyftmagneter, tillgängliga i längder mellan 2 och 7.25 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?