SHURTAPE Maskeringsband

Används för att maskera ytor före målning, märkning, förpackning & buntning. Har utmärkt draghållfasthet, temperaturbeständighet, flexibilitet och borttagningsförmåga, samt skarpa färglinjer. Finns i polyeten-, gummi- och crepepapperslimvarianter

Filter

SHURTAPE -

Maskeringsband

Shurtape -maskeringstejper är idealiska för att maskera ytor som glas, vinyl, målade väggar och trä- och metallarbeten för konstruktion, målning och underhåll och reparationer. Dessa målartejp med flera ytor har gummi- / akrylbaserat lim för att förhindra att lyft och färg läcker samtidigt som det säkerställer ren och enkel borttagning. De är gjorda av gummi / crepe -papper / syntetiskt gummi / termoplastgummi för hög flexibilitet och hållbarhet. Välj mellan en mängd olika maskeringsband, tillgängliga i 18, 24, 36 och 48 mm bredder på Raptor Supplies.

StilModellTjocklekVidhäftningsstyrkaAdhesivBreddFärgLängdMaterialPrestanda Temp.Pris (ex moms)
ACF 1603.7 mil.14 oz / tumAkryl48mmGulNer till 55mKräppapper50 grader till 200 grader F.354 SEK
BCF 1603.7 mil.14 oz / tumAkryl36mmGulNer till 55mKräppapper50 grader till 200 grader F.314 SEK
CCP 6314.6 mil.32 oz / tumTermoplastiskt gummi12mmRedNer till 55mSyntetiskt gummi50 grader till 150 grader F.3 808 SEK
DCP 1054.6 mil.-Gummi----150 grader F1 221 SEK
CCP 6314.6 mil.32 oz / tumTermoplastiskt gummi24mmSvartNer till 55mSyntetiskt gummi50 grader till 150 grader F.3 678 SEK
ECP 1054.6 mil.-Gummi----150 grader F1 505 SEK
CCP 6314.6 mil.32 oz / tumTermoplastiskt gummi24mmRedNer till 55mSyntetiskt gummi50 grader till 150 grader F.3 519 SEK
FCP 1064.8 mil.-Gummi----150 grader F2 072 SEK
FCP 1064.8 mil.-Gummi----150 grader F1 878 SEK
GCP 1014.9 mil.-Gummi----150 grader F2 225 SEK
CCP 6314.9 mil.-Gummi----150 grader F3 261 SEK
CCP 6314.9 mil.-Gummi----150 grader F3 192 SEK
HCP 1074.9 mil.-Gummi----150 grader F2 673 SEK
CCP 6314.9 mil.-Gummi----150 grader F3 497 SEK
GCP 1014.9 mil.-Gummi----150 grader F1 806 SEK
ICP 835.1 mil.44 oz / tumTermoplastiskt gummi (syntetiskt, inget lösningsmedel)12mmNaturalNer till 55mTermoplastiskt gummi50 grader till 150 grader F.2 168 SEK
JCP 0665.4 mil.-Gummi----150 grader F62 SEK
KCP 1505.4 mil.29 oz / tumGummi72mmGrönNer till 55mGummibaserad50 grader till 150 grader F.238 SEK
LCP 1505.4 mil.29 oz / tumGummi18mmGrönNer till 55mGummibaserad50 grader till 150 grader F.65 SEK
MCP 1505.4 mil.29 oz / tumGummi48mmGrönNer till 55mGummibaserad50 grader till 150 grader F.166 SEK
NCP 1505.4 mil.29 oz / tumGummi36mmGrönNer till 55mGummibaserad50 grader till 150 grader F.138 SEK
OCP 1505.4 mil.29 oz / tumGummi24mmGrönNer till 55mGummibaserad50 grader till 150 grader F.87 SEK
PCP 0665.4 mil.-Gummi----150 grader F89 SEK
QCP 0665.4 mil.-Gummi----150 grader F117 SEK
RCP 1025.4 mil.-Gummi----200 grader F2 729 SEK
SHURTAPE -

Målare maskerar band

Shurtape-målarens maskeringstejp har ett syntetiskt gummilim som är kompatibelt med ett stort antal ytor, inklusive vinyl, glas, plast och gummi. Dessa band kan hantera temperaturer upp till 200 grader F och ger en resterfri avlägsnande. De underlättar anpassningsförmågan utan att lyfta eller riva och finns i alternativen 4.9 mil och 5.7 mil.

StilModellTjocklekVidhäftningsstyrkaAdhesivBreddFärgLängdMaterialPrestanda Temp.Pris (ex moms)
ACP 1074.9 mil.31 oz / tumTermoplastiskt gummi (syntetiskt, inget lösningsmedel)24mmNaturalNer till 55mSyntetiskt gummi50 grader till 150 grader F.2 012 SEK
BCP 275.7 mil.32 oz / tumAkryl2"Blå60yd.Gummibaserad50 grader till 200 grader F.199 SEK
CCF 1205.7 mil.32 oz / tum-48mmGrönNer till 55mSyntetiskt gummi50 grader till 150 grader F.342 SEK
DCF 1205.7 mil.32 oz / tum-36mmGrönNer till 55mSyntetiskt gummi50 grader till 150 grader F.265 SEK
ECF 1205.7 mil.32 oz / tum-24mmGrönNer till 55mSyntetiskt gummi50 grader till 150 grader F.183 SEK
SHURTAPE -

Flatback maskeringstejp

Shurtape flat-back maskeringstejp används för tätning av hand- och maskinkartonger samt för skarvning av kablar och ledningar. Dessa FDA-kompatibla tejp har ett aggressivt lim med en robust, men ändå flexibel kraftunderlag för hög tvärriktningsstyrka. De är också motståndskraftiga mot krullning, nötning och vatten och finns i 48, 72 och 101.6 mm breda varianter.
Vi erbjuder också Shurtape folieband med ett tryckkänsligt akryllim idealiskt för applikationer med icke-reaktiva bindningskrav.

StilModellBreddPris (ex moms)
AFP 0974"4 077 SEK
AFP 09748mm4 394 SEK
BFP 09772mm4 573 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?