WESTWARD Mäthjul

Används för vägmarkering, asfaltering, stängsel och trafikstyrning samt på byggarbetsplatser för att mäta stora avstånd, gränser eller områden. Kom med en gjuten ABS- eller aluminiumram med en hanteringsstång för att göra exakta 2- eller 4-tums breda linjer

Filter

WESTWARD -

Mäthjul

StilModellHjuldiameterFärgDjupBreddFunktion LängdMaterialMätområdePris (ex moms)
A1EJX44"Safety Grön-6.5 "Lägger till och subtraherar, veck för lagring och transport18 "Polykarbonat med hög effekt100,000 ft.866 SEK
B21LP324"Blå4-5 / 16 "16.25 "Återställningsknapp på räknaren16 15 / 16 "Gjuten ABS9999 ', 11 "478 SEK
C1EJX54"Safety Grön-6.5 "Lägger till och subtraherar, veck för lagring och transport18 "Polykarbonat med hög effekt100,000 ft.965 SEK
D21LP406"Blå5.125 "11.437 "Återställningsknapp på räknaren21.75 "ABS-ram, hjul av gjuten aluminium9999 ', 11 "1 041 SEK
E21LP3612 11 / 16 "Blå5"12 11 / 16 "Återställningsknapp på räknaren20.75 "ABS-ram, PU-däck9999 ', 11 "1 365 SEK
WESTWARD -

Mäthjul med stativ

StilModellFunktion MätområdeNettoviktHjuldiameterPris (ex moms)
A1EJX6Lägger till och subtraherar, veck för lagring och transport100,000 ft.5.5 lb.12.5 "1 870 SEK
B1EJX7Lägger till och subtraherar, veck för lagring och transportNer till 100,000m7.3 lb.32cm1 708 SEK
C1EJX8Räknar endast framåt, vikar för lagring och transport100,000 ft.10 lb.12.5 "2 354 SEK
WESTWARD -

Dubbla mäthjul 4 tum 9999 fot 11 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
21LP37AB6GLJ607 SEK
WESTWARD -

Fällbart måtthjul 12 tum 9999ft 11 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
21LP34AB6GLG1 239 SEK
WESTWARD -

Elektroniskt mäthjul 12-1 / 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
21LP31AB6GLD1 722 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?