MITUTOYO Mikrometeruppsättningar

Mekaniska utvändiga mikrometeruppsättningar utformade för att mäta ytterdiametern eller tjockleken på små delar. Har en fingerborg med en konstant kraftmekanism för att förhindra åtdragning när spindeln kommer i kontakt med den uppmätta objektytan

Filter

MITUTOYO -

Mikrometeruppsättningar

StilModellArtikelMätområdeUpplösningSPC-utgångKausPris (ex moms)
A293-960-30Digital extern mikrometeruppsättning0 till 3"/0 till 76 mm0.00005 "/ 0.001 mmJaratchet14 375 SEK
B468-976Insida mikrometeruppsättning----32 636 SEK
C468-978Insida mikrometeruppsättning----70 919 SEK
D103-907-40Mikrometeruppsättning0 till 6 "0.0001 "NejFriktion / spärr15 206 SEK
E103-929Mikrometeruppsättning0 till 3 "0.001 "Nejratchet6 042 SEK
F103-909Mikrometeruppsättning6 till 12 "0.0001 "Nejratchet25 305 SEK
G103-922Mikrometeruppsättning0 till 3 "0.0001 "NejFriktion / spärr6 218 SEK
H103-930Mikrometeruppsättning0 till 4 "0.001 "Nejratchet7 121 SEK
I103-908-40Mikrometeruppsättning0 till 12 "0.0001 "NejFriktion / spärr35 101 SEK
J293-961-30Mikrometersats, IP650 till 4"/0 till 101 mm0"Jaratchet19 588 SEK
MITUTOYO -

Mätverktygssats 4st

ModellArtikelPris (ex moms)
64PKA070AAD8MYR7 813 SEK
MITUTOYO -

6 delar utanför mikrometeruppsättningen

ModellArtikelPris (ex moms)
103-915-10AH9JQY23 779 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?