Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 293-960-30 mikrometerset Digital | AD8MTZ 4LA77

MITUTOYO 293-960-30 Micrometer Set Digital

Finns i lager
Artikel: AD8MTZ Modell: 293-960-30Korsreferens: 4LA77
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
14 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital extern mikrometeruppsättning
Mikrometrar ingår1, 2, 3 "
Mätområde0 till 3"/0 till 76 mm
Upplösning0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-utgångJa
Kausratchet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMätområdeUpplösningSPC-utgångKausPris
MITUTOYO 103-907-40 mikrometersats 0 till 6 tum 0.0001 tum 6 st | AB2JWK 1MDW5 103-907-40Mikrometeruppsättning0 till 6 "0.0001 "NejFriktion / spärr16 034 kr
MITUTOYO 103-929 mikrometersats 0-3 tum 0.001 tum 3st | AD6XMR 4CGD1 103-929Mikrometeruppsättning0 till 3 "0.001 "Nejratchet6 561 kr
MITUTOYO 103-908-40 Mikrometer Set 0-12 0.0001 In 12 Pc | AD6XMT 4CGD4 103-908-40Mikrometeruppsättning0 till 12 "0.0001 "NejFriktion / spärr39 049 kr
MITUTOYO 103-909 mikrometersats 6-12 tum 0.0001 i 7 st | AD6XMU 4CGD5 103-909Mikrometeruppsättning6 till 12 "0.0001 "Nejratchet27 205 kr
MITUTOYO 293-961-30 mikrometeruppsättning 0-4 i 0.00005 i 4st | AD6XNV 4CGG3 293-961-30Mikrometersats, IP650 till 4"/0 till 101 mm0"Jaratchet20 320 kr
MITUTOYO 103-922 mikrometer Set 0-3 In | AE3CCT 5C673 103-922Mikrometeruppsättning0 till 3 "0.0001 "NejFriktion / spärr6 917 kr
MITUTOYO 103-930 mikrometer Set 0-4 In | AE3CCU 5C674 103-930Mikrometeruppsättning0 till 4 "0.001 "Nejratchet7 922 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 293-960-30 Micrometer Set Digital
14 375 kr /enhet