LINCOLN ELECTRIC MIG-svetsare

Cykelsvetsare med intermittent användning som är idealiska för underhåll eller tillverkning av flödeskärnor / konstantspänningar. Valda modeller har Diamond Core-teknik för att ge högkvalitativa bågar med ett brett svetseffektområde

Filter

LINCOLN ELECTRIC -

MIG-svetsare

Power MIG-seriens svetsare från Lincoln Electric är designade för MIG- och flusskärnasvetsapplikationer. Dessa svetsare har Diamond Core-teknologi som ger en utmärkt bågverkan utanför position och lågt sprut vid en given trådmatningshastighet i arbetsstycken av stål, rostfritt stål och aluminium. De kommer med patenterade delade trådledare som erbjuder en optimal trådinriktningsfunktion och en mässing-till-mässing pistolanslutning för att underlätta kritisk ledningsförmåga. Dessa enheter är dessutom utrustade med en stor drivmotor med stängd design som förbättrar vridmomentet och säkerställer en problemfri prestanda. Kabelhanteringssystemet och den toppmonterade förbrukningsbrickan hos dessa svetsare hjälper till att hålla ordning på arbetsstationen.

StilModellDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddTrådstorlekPris (ex moms)
AK3520-1------71 302 SEK
BK2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "till 0.030"13 138 SEK
CK3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"77 567 SEK
CK3068-240%230/460/575 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"79 371 SEK
CK3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"115 457 SEK
LINCOLN ELECTRIC -

Flux Core Welder Handheld, 120VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
K2696-1AE3YXH10 227 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?