KLEIN TOOLS Multi-Bit skruvmejslar

Standard-, magnet- och offset-flerbitsskruvmejslar med utbytbara bithuvuden. Finns i olika drivstorlekar och längder

Filter

KLEIN TOOLS -

E5022-serien, hårdmetallkvarn i fyrkant

StilModellDrivstorlekAntal bitarTotal längdStorlekar ingårPris (ex moms)
A325601/4 ", 5/16"49.125 "PH2 x 1/4 "slitsad, S1 x S2 Robertson Square urtag367 SEK
B325571/4", 5/16", 3/8"77 15 / 16 "Hex 3/8 ", PH1 x 3/16" slitsad, PH2 x 1/4 "slitsad, S1 x S2 Robertson Square urtag344 SEK
KLEIN TOOLS -

Multi-Bit skruvmejslar

StilModellAntal bitarDrivstorlekFinishTotal längdSkaftlängdStorlekar ingårHantera färgHandtag DesignPris (ex moms)
A32290--------624 SEK
B80019--------995 SEK
RFQ
C3247712--------412 SEK
D32291--------624 SEK
E32581--------267 SEK
F32534--------637 SEK
G32505--------69 SEK
H32517--------698 SEK
I32562--------316 SEK
J32614--------367 SEK
K32585--------271 SEK
L32596--------596 SEK
M32594--------402 SEK
N32307--------534 SEK
B32476-12--------247 SEK
RFQ
A32292--------624 SEK
O32593--------409 SEK
N323071--8.49 "3.38 "-Svart / Gul-566 SEK
P323081--4.81 "1 till 2.75 "-Svart gul-367 SEK
Q323051--8.71 "3.5 "-Svart / Gul-466 SEK
R323031--9.73 "1.0 till 4.0 "-Svart / Gul-466 SEK
S3247635 / 16 "krom7.5 "-PH1 x 3/16 "slitsad, PH2 x 9/32" slitsad-Kuddgrepp221 SEK
T3256141/4 ", 5/16"Natural3.25 "-PH1 x 3/16 "slitsad, PH2 x 1/4" slitsad-Kuddgrepp232 SEK
U3255941/4 ", 5/16"Natural9.125 "-PH1 x 3/16 "slitsad, PH2 x 1/4" slitsad-Kuddgrepp339 SEK
VSTUBBY MULTI-BIT SCRDRV FYRKANTIG RECESS61/4 ", 5/16"krom3.25 "-Phillips #2, (2) Robertson Square Recess #1, #2, slitsad 3/16"-Kuddgrepp277 SEK
KLEIN TOOLS -

Multi Bit Skruvmejsel, 2 i 1

ModellArtikelPris (ex moms)
67100AA7EHF341 SEK
KLEIN TOOLS -

Skruvmejselsats, manipuleringssäker, 32 delar

ModellArtikelPris (ex moms)
32510AD2BLA636 SEK
KLEIN TOOLS -

Precisionsskruvmejsel, 14 i 1

ModellArtikelPris (ex moms)
32314CF3QPE367 SEK
KLEIN TOOLS -

Magnetisk skruvmejsel, 11 i 1

ModellArtikelPris (ex moms)
32500MAGCF3QPG466 SEK
KLEIN TOOLS -

Magnetisk skruvmejseluppsättning

ModellArtikelPris (ex moms)
70035AH9QPU351 SEK
KLEIN TOOLS -

Verktygssats för skruvmejsel och mutter med magnetiserare, 16 delar

ModellArtikelPris (ex moms)
80021CF3QXF2 132 SEK
Se detaljer
KLEIN TOOLS -

Skruvmejsel, 11 i 1, 12 pack

ModellArtikelPris (ex moms)
32527-12CF3QPH409 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?