WERA TOOLS Multi-Bit skruvmejslar

ESD-multibitskruvmejslar som är utformade för att skydda komponenter mot elektrostatisk energi och tillhörande skador. Använd ett Kraftform-handtag för att förhindra blåsor och hård hud

Filter

WERA TOOLS -

Multi-Bit skruvmejslar

StilModellHandtag DesignArtikelAntal bitarTotal längdSkaftmaterialStorlekar ingårPris (ex moms)
A05051205001-Skruvmejsel----361 SEK
B05051005001-Skruvmejsel----248 SEK
C05057110001-Multi-Bit skruvmejsel----1 118 SEK
D05073661002Ergonomisk plastMulti-Bit skruvmejsel78.5 "Rostfritt stålPhillips #1, #2, Robertson Square Recess #1, #2, slitsad 1.0, 1.2 mm927 SEK
E05051461002Ergonomisk plastMulti-Bit skruvmejsel15.5 "Rostfritt stål-760 SEK
F05051041001Ergonomisk plastMulti-Bit skruvmejsel175.5 "Rostfritt stålHex-Plus 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Phillips # 1, # 2, # 3, Robertson Square urtag # 1, # 2, # 3, slitsad 1.0mm, Sabotage Bevis Torx (R) TR10, TR15, TR20, TR25, TR301 898 SEK
G05071116002FlerkomponentplastMulti-Bit skruvmejsel173.5 "Rostfritt stålHex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, Slitsed 5.5mm, Tamper Resistant Torx (R) TR10, TR15, TR20 , TR25, TR301 684 SEK
G05071117002FlerkomponentplastMulti-Bit skruvmejsel173.5 "Rostfritt stålHex-Plus 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Phillips # 1, # 2, # 3, Robertson Square urtag # 1, # 2, # 3, slitsad 9/16 " , Sabotagesäker Torx (R) TR10, TR15, TR20, TR25, TR301 583 SEK
H05051024002FlerkomponentplastMulti-Bit skruvmejsel87.5 "Legerat stålPhillips # 1, # 2, # 3, slitsade 3/16 ", 7/32", 1/4 "739 SEK
I05057111007FlerkomponentplastMulti-Bit skruvmejsel325"Legerat stålTamper Proof Hex 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Spanner # 4, # 6, # 8, # 10, Tamper Proof Torx (R) TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR30, TR40, Torq-Set 6.0, 8.0, 10.0mm, 1/4 ", Tri-Wing # 1, # 2, # 31 591 SEK
H05360165001FlerkomponentplastMulti-Bit skruvmejsel86"StålPhillips # 1, # 2, # 2, slitsade 3/16 ", 7/32", 1/4 "894 SEK
J05059295005FlerkomponentplastMulti-Bit skruvmejsel185"Legerat stålHex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, Slitsed 5.5mm, Tamper Proof Torx (R) TR10, TR15, TR20 , TR25, TR301 146 SEK
K05059297005FlerkomponentplastMulti-Bit skruvmejsel335"StålHex 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, Slitsed 6.5mm, Spanner # 4, # 6, # 8 , # 10, Sabotagesäker Torx (R) TR8, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, Torq-Set 6, 8, 10 mm, Tri-Wing # 1, # 2, # 3, # 41 764 SEK
WERA TOOLS -

ESD Multi-Bit skruvmejsel

StilModellTotal längdSkaftmaterialPris (ex moms)
A050512730023.625Rostfritt stål294 SEK
B050514640034.625 "Rostfritt stål322 SEK
C053284630028.5 "Stål-
RFQ
WERA TOOLS -

Isolerad multibitskruvmejsel 7 st

ModellArtikelPris (ex moms)
05003473002AC8WYW822 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?