Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION VARUMÄRKE 21031 Music Wire Steel Alloy 13 0.031 In | AC9WVD 3L565

PRECISION BRAND 21031 Music Wire Steel Alloy 13 0.031 tum

Finns i lager
Artikel: AC9WVD Modell: 21031Korsreferens: 3L565

Få det Maj 14, Tisdag
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
216SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMusiktråd
Fötter per Lb.390
MaterialKolstållegering 1085
Min. Brottgräns328,000 PSI
Förpackningsantal1
FörpackningstypDispenserbox
Tjocklek0.031 "/ 0.787 mm
Trådmätarnummer13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7223001031
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialMin. BrottgränsTjocklekPris
PRECISION MÄRKE 21010 Musiktråd Stållegering 1 0.010 In | AC9WUL 3L538 21010Högkolstål 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm789SEK
PRECISION MÄRKE 21012 Music Wire Steel Alloy 3 0.012 In | AC9WUQ 3L543 21012Kolstållegering 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm688SEK
PRECISION BRAND 21014 Music Wire Steel Alloy 5 0.014 In | AC9WUT 3L547 21014Kolstållegering 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm459SEK
PRECISION BRAND 21016 Music Wire Steel Alloy 6 0.016 In | AC9WUU 3L549 21016Kolstållegering 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm349SEK
PRECISION VARUMÄRKE 21018 Music Wire Steel Alloy 7 0.018 In | AC9WUW 3L552 21018Kolstållegering 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm305SEK
PRECISION MÄRKE 21020 Music Wire Steel Alloy 8 0.020 In | AC9WUX 3L554 21020Kolstållegering 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm301SEK
PRECISION VARUMÄRKE 21022 Music Wire Steel Alloy 9 0.022 In | AC9WUY 3L556 21022Kolstållegering 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm267SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 21031 Music Wire Steel Alloy 13 0.031 tum
216SEK /enhet