PRECISION BRAND Musiktråd

Idealisk för applikationer som involverar styrlänkar, trådformer, armaturbindning, keramisk skärning och fjädrar. Tillverkad av högkolstållegering och har hög draghållfasthet och utmattningsbeständighet

Filter

PRECISION BRAND -

Musiktråd, stål

StilModellMaterialMin. BrottgränsTjocklekPris (ex moms)
A21045Kolstål 1085309,000 PSI0.045 "/ 1.143 mm195 SEK
A21018Kolstållegering 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm305 SEK
A21014Kolstållegering 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm459 SEK
A21037Kolstållegering 1085319,000 PSI0.037 "/ 0.940 mm215 SEK
A21035Kolstållegering 1085322,000 PSI0.035 "/ 0.889 mm207 SEK
A21033Kolstållegering 1085325,000 psi0.033 "/ 0.838 mm248 SEK
A21029Kolstållegering 1085331,000 PSI0.029 "/ 0.737 mm235 SEK
A21022Kolstållegering 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm267 SEK
A21016Kolstållegering 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm349 SEK
A21055Kolstållegering 1085300,000 psi0.055 "/ 1.397 mm204 SEK
A21020Kolstållegering 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm301 SEK
A21041Kolstållegering 1085314,000 psi0.041 "/ 1.041 mm208 SEK
A21031Kolstållegering 1085328,000 PSI0.031 "/ 0.787 mm216 SEK
A21026Kolstållegering 1085337,000 PSI0.026 "/ 0.660 mm276 SEK
A21024Kolstållegering 1085341,000 PSI0.024 "/ 0.610 mm246 SEK
A21012Kolstållegering 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm688 SEK
A21059Kolstållegering 1085296,000 psi0.059 "/ 1.499 mm195 SEK
A21039Kolstållegering 1085316,000 psi0.039 "/ 0.991 mm213 SEK
A21010Högkolstål 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm789 SEK
PRECISION BRAND -

Musikledningar

StilModellMaterialMin. BrottgränsTjocklekTjocktoleransTotal längdPris (ex moms)
A21008C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085399,000 PSI0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0002 "5853ft.-
RFQ
A21013C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085373,000 PSI0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0003 "2217ft.-
RFQ
A21047C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085307,000 PSI0.047 "/ 1.194 mm+/- 0.0004 "170ft.195 SEK
A21049C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085304,000 psi0.049 "/ 1.245 mm+/- 0.0004 "156ft.203 SEK
A21007C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085407,000 PSI0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.2 098 SEK
A21009C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085393,000 PSI0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0002 "4624ft.973 SEK
A21011C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085382,000 PSI0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.663 SEK
A21043C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085311,000 PSI0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0004 "203ft.208 SEK
A21051C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085303,000 PSI0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.0004 "144ft.205 SEK
B21063Kolstållegering 1085293,000 PSI0.063 "/ 1.600 mm--186 SEK
B21006Högkolstål 1085415,000 PSI0.006 "/ 0.152 mm--2 661 SEK
A29062Typ 302 Fjäderhärdad, fullhård, rostfritt stål258,000 psi0.0625 "/ 1.588 mm+/- 0.001 "97ft.1 280 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?