SPEEDAIRE Nålskalare

Används för att avlägsna kvarnsvågar, gamla färger och rost från metallytor i trånga utrymmen, hörn och böjda områden. Kan leverera hastigheter upp till 4600 bpm. Erbjuds i längder från 12.5 till 18.125 tum

Filter

SPEEDAIRE -

Nål- och mejselskalarsatser, luftdrivna

Speedaire industriellt bruk raka nålar scaler kit används för att ta bort kvarn skala, rost och gammal färg från metallytor. De har en inline-design som ställer ihop cylindern med verktygsgreppet för att ge ett smalt, rakt verktyg för att nå genom öppningar och in i trånga eller trånga utrymmen. Dessa nålskalningssatser kommer med en löstagbar hållare som kan bytas ut för att säkra ett knippe nålar eller en mejsel. Välj från en rad av dessa nålskalningssatser, tillgängliga i längderna 16.5 och 18 tum.

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutCFM @ Full belastningTotal längdPris (ex moms)
A12V7323.65460010.016.5 "8 410 SEK
B3AAH63.88440015.518 "7 383 SEK
SPEEDAIRE -

Luftdrivna nål- och mejselskalare

SPEEDAIRE luftdrivna nål- och mejselavskiljare är pneumatiska verktyg, designade för att rengöra smuts, rost, fräsning och färg från en yta. Dessa scalers har en inlinekonstruktion med en ergonomisk hållningsdesign, som är till hjälp för att nå genom öppningar och in i urtag eller trånga utrymmen. De är utrustade med en löstagbar hållare som kan ersättas med en bunt nålar eller en mejsel och en tumkontrollspak för att enkelt manövrera scalern. Nålbunten är löst bunden för rengöringsapplikationer medan mejslar hjälper till att bryta igenom tunga avlagringar. Välj från ett brett utbud av dessa luftdrivna nålar och scalers, tillgängliga i 4000 och 4400 BPM (slag per minut) på Raptor Supplies.

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutCFM @ Full belastningTotal längdPris (ex moms)
A3AAJ21.840007.212.5 "8 971 SEK
B3AAH73.88440015.518 "4 090 SEK
SPEEDAIRE -

Luftdrivna nålskalare

Speedaire pistolgrepp nål scalers är designade för att ta bort smuts, rost, färg och svetsslagg från metallytor. De har en avtryckarbrytare som slår på verktyget för att slå nålarna mot ytor för att ta bort rost, kvarnskal och färg. Dessa nålskalare består av löst packade stavar som rör sig separat för att följa kurvor och konturer. Välj från en rad av dessa pistolgreppsnålskalare, tillgängliga i längderna 13.187 och 18.125 tum.

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutCFM @ Full belastningTotal längdPris (ex moms)
A3AAH91.1534004.613.187 "5 016 SEK
B12V7305.0250010.018.125 "4 275 SEK
SPEEDAIRE -

Mejselskalare 1-17 / 32 tums slag 16 Cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
3AAJ1AC8GWZ7 193 SEK
SPEEDAIRE -

Nålskalare 2-5 / 8 tums slag 10.0 Cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
3AAH8AC8GWX1 395 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?