TRACEABLE Icke-elektriska egenskaper Dataloggare

Filter

TRACEABLE -

Datalogger

StilModellNoggrannhetBatteritidAnslutningsstorlekDjupHöjdTemp. RäckviddTypPris (ex moms)
A6550+/- 0.2 grader C (0 till 10 grader C) +/- 0.5 grader C Temperatur, +/- 3% RH Mellan (25 till 75% RH) +/- 5% RH Övrigt2 år.USB1-7 / 64 "2"-20 grader till 161 graderRH \ Temp3 592 SEK
B6540+/- 0.2 grader C (0 till 10 grader C) +/- 1 grader C temperatur1 år.USB med vagga och kabel23 / 64 "1 11 / 32 "-31 grader till 122 graderTemperatur1 558 SEK
TRACEABLE -

Icke-elektriska egenskaper Dataloggare

StilModellPris (ex moms)
A65138 013 SEK
B64833 122 SEK
C64853 460 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?