MILWAUKEE Satser för mutterförare

Filter

MILWAUKEE -

Mutterdrivarsats, stål, krom, gummi

StilModellHexHexstorlekArtikelAntal bitarTotal längdSAE eller metriskAxelPris (ex moms)
A48-22-25079/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"Mutterdrivarsats77 14 "till 7 1/2"SAEIhålig1 291 SEK
B48-22-24079/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"Mutterdrivarsats77 14 "till 7 1/2"SAEIhålig, Hex861 SEK
C48-22-24049/16, 7/16, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 7/16", 9/16"Mutterdrivarsats46"SAEHex483 SEK
D48-22-241713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmMutterdrivarsats77 14 "till 7 1/2"metriskIhålig, Hex861 SEK
E48-22-251713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmMagnetisk mutterdrivare77 14 "till 7 1/2"metriskIhålig1 529 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?