Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-22-2404 Mutterdragare Set Stål Krom Gummi | AF6HHK 19MU72

MILWAUKEE 48-22-2404 Mutterskruvset Stål Kromgummi

Finns i lager
Artikel: AF6HHK Modell: 48-22-2404Korsreferens: 19MU72
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
483SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutterdrivarsats
blad~~POS=TRUNCStål, krom
Färg kodJa
HandleGummi
Hantera färgRöd med svart grepp
Handtag DesignKuddgrepp
Hex9/16, 7/16, 5/16, 1/4"
Hexstorlek1/4", 5/16", 7/16", 9/16"
Antal bitar4
Total längd6"
SAE eller metriskSAE
AxelHex
Skaftlängd3"
SkaftmaterialStål
SkafttypHollow Hex
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellHexHexstorlekArtikelAntal bitarTotal längdSAE eller metriskAxelPris
MILWAUKEE 48-22-2407 Mutterdragare Set Stål Krom Gummi | AF6HHU 19MU82 48-22-24079/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"Mutterdrivarsats77 14 "till 7 1/2"SAEIhålig, Hex861SEK
MILWAUKEE 48-22-2417 Mutterdragare Set Stål Krom Gummi | AF6HHV 19MU83 48-22-241713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmMutterdrivarsats77 14 "till 7 1/2"metriskIhålig, Hex954SEK
MILWAUKEE 48-22-2507 Mutterdragare Set Stål Krom Gummi | AF6HHW 19MU84 48-22-25079/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"Mutterdrivarsats77 14 "till 7 1/2"SAEIhålig460SEK
MILWAUKEE 48-22-2517 Mutterdragare Set Stål Krom Gummi | AF6HHX 19MU85 48-22-251713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmMagnetisk mutterdrivare77 14 "till 7 1/2"metriskIhålig1 543 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2404 Mutterskruvset Stål Kromgummi
483SEK /enhet