MILWAUKEE Mutterdrivare

Idealisk för att ta bort rostade och avskalade bultar. Utrustad med ett universellt drivhuvud och djupa brunnshylsor som passar och driver flera fästelement, vilket eliminerar behovet av separata verktyg. Smidd stålkonstruktion med förkromad yta ger hållbarhet och rostskydd.

Filter

MILWAUKEE -

Mutterdrivare Röd / svart stål

StilModellHexHexstorlekTotal längdSAE eller metriskSkaftlängdPris (ex moms)
A48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "SAE3.5 "199 SEK
B48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"176 SEK
C48-22-24315 mm5.0mm7"metrisk3"354 SEK
D48-22-24325.5 mm5.5mm7"metrisk3"186 SEK
E48-22-24225 / 16 "5 / 16 "7"SAE3"186 SEK
F48-22-24347 mm7.0mm7"metrisk3"207 SEK
G48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"199 SEK
H48-22-24358 mm8.0mm7"metrisk3"199 SEK
I48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "218 SEK
J48-22-243610 mm10.0mm7"metrisk3"199 SEK
K48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"184 SEK
L48-22-243713 mm13.0mm7.5 "metrisk3"223 SEK
MILWAUKEE -

Mutter Driver

StilModellHexHexstorlekPris (ex moms)
A48-22-24243 / 8 "3 / 8 "212 SEK
B48-22-24203 / 16 "3 / 16 "169 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?