ADB HOIST RINGS MFG. Mutterinsatser

Weld-in threaded inserts ideal for applications requiring fasteners to sturdily attach to sheet metal surfaces, instead of self-clinching. Feature a high tensile alloy steel body with certified heat treatment construction. Available in 1-1/2 and 1-1/4 inch thread sizes

Filter

ADB HOIST RINGS MFG. -

Svetsa in gängade skär

StilModellTråd storlekGängtypUtanför Dia.TjocklekAvsmalnande vinkelMaterialPris (ex moms)
A369863"1"1.25---673 SEK
A369923.5 "1.5 "1.5---710 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?