POP Mutterinsatser

Stål- eller kloroprengjutna domkrafter och väl-mutterinsatser utformade för att ge överlägsen utdragbarhet och vridmoment. Finns i olika längder, huvuddiametrar, trådstorlekar och greppområden

Filter

POP nut inserts provide superior pull-out and torque-out resistance in mixed material and secure fastening applications. They feature steel or chloroprene rubber construction with zinc / protective...Läs mer
POP -

Nötter

StilModellKroppsdia.Grip RangeHuvud Dia.HålstorlekLängdMaterialTråd storlekPris (ex moms)
A347102/3880.5 "0.015 till 0.157 "0.63 "0.5 "0.63 "Gummi, Clorophrene1 / 4-20205 SEK
B347068/3880.5 "0.250 till 0.457 "0.635 "0.5 "1.051Gummi, Clorophrene1 / 4-20246 SEK
C347024/6660.240 "0.375 till 0.512 "0.554 "0.250 "0.981 "Gummi, klorofren6-32418 SEK
D347042/6660.312 "0.015 till 0.156 "0.452 "0.312 "0.499 "Gummi, klorofren6-32289 SEK
E347012/6660.312 "0.015 till 0.156 "0.438 "0.312 "0.499 "Gummi, Clorophrene8-32370 SEK
F347112/3880.375 "0.312 till 0.591 "0.562 "0.375 "1.051Gummi, Clorophrene10-32222 SEK
G347108/6660.377 "0.015 till 0.192 "0.500 "0.377 "0.554 "Gummi, klorofren10-32454 SEK
H347088/3880.377 "0.035 till 0.232 "0.562 "0.377 "0.665 "Gummi, klorofren10-32167 SEK
I347030/3880.500 "0.031 till 0.187 "0.740 "0.500 "0.829 "Gummi, klorofren1 / 4-20218 SEK
J347034/3510.620 "0.015 till 0.156 "0.875 "0.625 "0.725 "Gummi, klorofren5 / 16-18299 SEK
K347008/3510.750 "0.015 till 0.437 "1.162 "0.750 "1.062 "Gummi, klorofren3 / 8-16328 SEK
POP -

Jackmutter, stål, 1/4-20 trådstorlek, 0.718 tums längd, 25Pk

ModellArtikelPris (ex moms)
310040/667AG6QFG-
RFQ
POP -

Jackmutter, stål, 10-24 trådstorlek, 0.703 tums längd, 25Pk

ModellArtikelPris (ex moms)
310020/667AH9KHG-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?