INTECH CT-600 Separator för olja / vatten 600 Scfm 1/2 tums inlopp | AF6QUY 20CL95

INTECH CT-600 Olja/vattenseparator 600 Scfm 1/2 tums inlopp

Finns i lager
Artikel: AF6QUY Modell: CT-600Korsreferens: 20CL95

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 329 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOlja / vattenavskiljare
Absorptionsmodulvolym (gal.)4
Luftinlopp NPT (in.)1/2
Höjd20 "
Längd29 "
Max. Luftkompressor HP150
Max. Luftflöde600 scfm
Max. Tryck600 psi
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader
TypKomprimerad luft
Vikt41-29 / 32 kg.
Bredd568584 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.855
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8421210000

Produktinformation:

    • Kondensatinlopp NPT (in.) (1/2)
    • Oljeutlopp NPT (in.) (1/2)
    • Vattenutlopp NPT (in.) (1/2)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. LuftflödeTypViktBreddPris
INTECH OWSD-70 Olja / vattenavskiljare 70 Scfm 1/2 tums inlopp | AF6QUV 20CL92 OWSD-7010 "9"70 scfmKondensat8 kg568601 "8 513 kr
INTECH CT-125 Olja / vattenavskiljare 125 Scfm 1/2 tums inlopp | AF6QUW 20CL93 CT-12517 "19 "125 scfmKomprimerad luft15-13 / 32 kg.568602 "13 433 kr
INTECH CT-250 Separator för olja / vatten 250 Scfm 1/2 tums inlopp | AF6QUX 20CL94 CT-25018 "23 "250 scfmKomprimerad luft24-19 / 64 kg.568603 "20 932 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTECH CT-600 Olja/vattenseparator 600 Scfm 1/2 tums inlopp
40 329 kr /enhet