Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTECH OWSD-70 Olja / vattenavskiljare 70 Scfm 1/2 tums inlopp | AF6QUV 20CL92

INTECH OWSD-70 Olja/vattenseparator 70 Scfm 1/2 tums inlopp

Finns i lager
Artikel: AF6QUV Modell: OWSD-70Korsreferens: 20CL92
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
8 513 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOlja / vattenavskiljare
Absorptionsmodulvolym (gal.).5
Luftinlopp NPT (in.)1/2
Höjd10 "
Längd9"
Max. Luftkompressor HP15
Max. Luftflöde70 scfm
Max. Tryck600 psi
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader
TypKondensat
Vikt8 kg
Bredd568601 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8421210000

Produktinformation:

    • Kondensatinlopp NPT (in.) (1/2)
    • Oljeutlopp NPT (in.) (1/2)
    • Vattenutlopp NPT (in.) (1/2)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. LuftflödeTypViktBreddPris
INTECH CT-125 Olja / vattenavskiljare 125 Scfm 1/2 tums inlopp | AF6QUW 20CL93 CT-12517 "19 "125 scfmKomprimerad luft15-13 / 32 kg.568602 "13 433 kr
INTECH CT-250 Separator för olja / vatten 250 Scfm 1/2 tums inlopp | AF6QUX 20CL94 CT-25018 "23 "250 scfmKomprimerad luft24-19 / 64 kg.568603 "20 932 kr
INTECH CT-600 Separator för olja / vatten 600 Scfm 1/2 tums inlopp | AF6QUY 20CL95 CT-60020 "29 "600 scfmKomprimerad luft41-29 / 32 kg.568584 "40 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTECH OWSD-70 Olja/vattenseparator 70 Scfm 1/2 tums inlopp
8 513 kr /enhet