FACOM Skiftnycklar

Innehåller olika ståltillverkade dubbla, vinklade, isolerade och enstaka skiftnycklar i olika metriska / SAE-storlekar

Filter

StilModellTotal längdStorlekPris (ex moms)
AFM-45.3211 7 / 32 "32mm376 SEK
AFM-45.3612 13 / 32 "36mm479 SEK
AFM-45.3412.156 "34mm524 SEK
AFM-45.3812.59338mm573 SEK
AFM-45.4113.375 "41mm574 SEK
AFM-45.4615 9 / 16 "46mm796 SEK
AFM-45.5016 23 / 32 "50mm907 SEK
AFM-45.5516 23 / 32 "55mm1 151 SEK
AFM-45.6018.5 "60mm1 246 SEK
AFM-45.6518.5 "65mm1 460 SEK
AFM-45.7019 11 / 16 "70mm1 796 SEK
AFM-45.7519 11 / 16 "75mm2 429 SEK
StilModellTotal längdStorlekPris (ex moms)
AFM-34.52 61 / 64 "5"147 SEK
AFM-34.5.52 61 / 64 "5.5mm146 SEK
AFM-34.3.22.75 "3.2mm143 SEK
AFM-34.42.75 "4mm157 SEK
AFM-34.123 15 / 16 "12 "262 SEK
AFM-34.113 15 / 16 "11216 SEK
AFM-34.83 35 / 64 "8211 SEK
AFM-34.93 35 / 64 "9232 SEK
AFM-34.63.156 "6223 SEK
AFM-34.73.156 "7mm195 SEK
AFM-34.144-23 / 32 "14mm283 SEK
AFM-34.134-23 / 32 "13264 SEK
AFM-34.165 33 / 64 "16mm289 SEK
AFM-34.155 33 / 64 "15mm301 SEK
AFM-34.175 33 / 64 "17mm301 SEK
FACOM -

Dubbel nyckelnyckel, metrisk

StilModellHuvudvinkelTotal längdStorlekPris (ex moms)
AFM-31.10X110 grader6 57 / 64 "10 x 11 mm254 SEK
AFM-31.6X70 grader5 53 / 64 "6 x 7 mm225 SEK
AFM-31.8X90 grader6 57 / 64 "8 x 9 mm232 SEK
BFM-22.6X715 grader3 5 / 16 "6 x 7 mm166 SEK
AFM-31.12X1315 grader8 17 / 64 "12 x 13 mm274 SEK
BFM-22.10X1115 grader3.875 "10 x 11 mm217 SEK
AFM-31.14X1515 grader8 17 / 64 "14 x 15 mm274 SEK
AFM-31.18X1915 grader9 27 / 32 "18 x 19 mm397 SEK
BFM-22.12X1315 grader4 5 / 16 "12 x 13 mm256 SEK
BFM-22.8X915 grader3.5 "8 x 9 mm206 SEK
AFM-31.16X1715 grader9 27 / 32 "16 x 17 mm380 SEK
StilModellTotal längdStorlekPris (ex moms)
AFM-46.11AVSE5 5 / 16 "11453 SEK
AFM-46.10AVSE5.125 "10455 SEK
AFM-46.16AVSE6 11 / 16 "16mm690 SEK
AFM-46.18AVSE7 3 / 32 "18mm810 SEK
AFM-46.19AVSE7 11 / 16 "19mm818 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?