MARKAL Måla markörer

Används för att skapa permanenta märken med överlägsen vidhäftning på ytor som stål, järn, aluminium, plast, glas, gummi och keramik. Har en snabbtorkande färgformel som inte sprids och körs när den kommer i kontakt med vatten eller vattenbaserade vätskor

Filter

MARKAL -

Måla markörer

StilModellFärgTorktidTemp. RäckviddTipsstorlekTipsstilPris (ex moms)förp. Antal.
A96963GSvart--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-93 SEK 1
B81023GSvartUpp till 2 min.225 grader till 1100 grader F.3 / 8 "Flat5 928 SEK 144
C82423GSvartUpp till 10 min.-50 grader till 150 grader F.3 / 8 "Flat647 SEK 12
D81223GSvartUpp till 2 min.400 grader till 1600 grader F.3 / 8 "Flat5 071 SEK 144
E97253GSvart--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-94 SEK 1
F80623GSvart12 till 24 timmar-50 grader till 150 grader F.11 / 16 "Runda671 SEK 12
G81225GBlåUpp till 2 min.400 grader till 1600 grader F.3 / 8 "Flat5 071 SEK 144
H81025GBlåUpp till 2 min.225 grader till 1100 grader F.3 / 8 "Flat5 928 SEK 144
I97254GBlå--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-94 SEK 1
J96965GBlå--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-93 SEK 1
K97015Blå--1 / 8 "-134 SEK 1
L97035GBlå-0 grader till 150 grader F.1 / 8 "-133 SEK 1
M80229GBrun12 till 24 timmar-50 grader till 150 grader F.11 / 16 "Runda477 SEK 12
N97263GBrun--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-94 SEK 1
O96975GBrun--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-93 SEK 1
P96972GGold--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-93 SEK 1
Q80230GGrå12 till 24 timmar-50 grader till 150 grader F.11 / 16 "Runda477 SEK 12
R96966GGrön--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-93 SEK 1
S97255GGrön--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-94 SEK 1
T81026GGrönUpp till 2 min.225 grader till 1100 grader F.3 / 8 "Flat5 928 SEK 144
U96876GGrön-0 grader till 150 grader F.1 / 16 "-96 SEK 1
V96971GLjusblå--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-93 SEK 1
W96879GLjusgrön-0 grader till 150 grader F.1 / 16 "-82 SEK 1
X97258GLjusgrön--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-77 SEK 1
Y96970GLjusgrön--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-93 SEK 1
MARKAL -

Färgmarkör, 1/8 tum

StilModellFärgPris (ex moms)
A97303Svart169 SEK
B97305Blå169 SEK
C97301White169 SEK
D97302Gul169 SEK
MARKAL -

Tips för utbyte av färgmarkör Beige Pk12

ModellArtikelPris (ex moms)
97023GAF7ZRJ161 SEK
MARKAL -

Markerfärg Vit

ModellArtikelPris (ex moms)
96820GAB9TVL83 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?