Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARKAL 97255G Färgmarkör Grova ytor Grön | AF7ZQZ 23YT78

MARKAL 97255G Färgmarkör Grova ytor Grön

Finns i lager
Artikel: AF7ZQZ Modell: 97255GKorsreferens: 23YT78
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFärgmarkör
FärgGrön
Temp. Räckvidd-50 grader till 150 grader F.
Tipsstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)5.41
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.14
HS-kod9608200000

Produktvarianter

ProduktModellFärgTorktidTemp. RäckviddTipsstorlekTipsstilförp. Antal.Pris
MARKAL 96960G Färgmarkör Oljiga ytor Vit | AB7RAB 23YT59 96960GWhite--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193SEK
MARKAL 96961G Färgmarkering Oljiga ytor Gul | AB7RAC 23YT60 96961GGul--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193SEK
MARKAL 96962G Färgmarkering Oljiga ytor Röd | AB7RAD 23YT61 96962GRed--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193SEK
MARKAL 96963G Färgmarkör Oljiga ytor Svart | AB7RAE 23YT62 96963GSvart--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193SEK
MARKAL 96964G Färgmarkering Oljiga ytor Orange | AB7RAF 23YT63 96964GOrange--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193SEK
MARKAL 96965G Färgmarkering Oljiga ytor Blå | AB7RAG 23YT64 96965GBlå--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193SEK
MARKAL 96966G Färgmarkering Oljiga ytor Grön | AB7RAH 23YT65 96966GGrön--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARKAL 97255G Färgmarkör Grova ytor Grön
94SEK /enhet