Pallar

Filter

VESTIL -

WMP-serien galvaniserade svetsade trådpallar

StilModellLängdPris (ex moms)
AWMP-404840 "3 338 SEK
BWMP-484848 "3 620 SEK
BLACK DIAMOND -

Utomhus spillpallar

StilModellPris (ex moms)
A4062-BD-D29 870 SEK
B4064-BD-D33 539 SEK
C4062-BD29 553 SEK
B4064-BD33 656 SEK
BLACK DIAMOND -

IBC Spillpallar

StilModellPris (ex moms)
A5469-BD-D26 714 SEK
A5469-BD27 591 SEK
CONDOR -

Utomhus spillpallar

StilModellPris (ex moms)
A4064-BD-C30 432 SEK
B4062-BD-DC27 190 SEK
A4064-BD-DC30 813 SEK
B4062-BD-C26 434 SEK
CONDOR -

Spillpallar

StilModellPris (ex moms)
A1640BC10 477 SEK
B1620BNDC5 612 SEK
C1620BC5 724 SEK
D1640BNDC10 251 SEK
E1645BNDC7 677 SEK
F1645BC7 599 SEK
VESTIL -

PLP2-seriens plastpallar och medar

StilModellFärgLängdBreddPris (ex moms)
APLP2-4840-SVARTSvart47 3 / 8 "39 1 / 2 "3 217 SEK
BPLP2-4840-BLÅBlå47 3 / 8 "39 1 / 2 "3 382 SEK
CPLP2-4840-GRÖNGrön39 1 / 2 "47 3 / 8 "3 134 SEK
DPLP2-4840-ORANGEOrange39 1 / 2 "39 1 / 2 "3 168 SEK
EPLP2-4840-RÖDRed39 1 / 2 "39 1 / 2 "3 134 SEK
FPLP2-4840-GULGul39 3 / 8 "47 3 / 8 "3 384 SEK
BLACK DIAMOND -

Eco Solutions rampförlängare, 700 lbs lastkapacitet, 29 1/2 tum X 8 1/2 tum X 5 1/2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
5038-BDCN9QVQ1 917 SEK
BUCKHORN INC -

Pallblock 1 200 Lb 48 tum Längd 40 In W

ModellArtikelPris (ex moms)
PL4840060026001AG7BQD921 SEK
GRAINGER -

Trumspillingspall

ModellArtikelPris (ex moms)
1630PCQ4ZLQ10 611 SEK
NEW AGE -

Industriell pall, 48 tum längd, 40 tum bredd, 5 tum höjd, 30

ModellArtikelPris (ex moms)
99557CT4BDN11 554 SEK
DAYTON -

Polyetenpall, 4-vägs staplingsbar, hög densitet, 48 X 40 X 5 7/8 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
40X48 STCKR BLK OPN STRCH6TEW2 093 SEK
APPROVED VENDOR -

Pall, 48 x 40 x 6 1/4 tum, 30,000 XNUMX lb statisk lastkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
40X48 MD PE RACKO BLUECN2TPX2 767 SEK
CONDOR -

Spillpallramp, 1500 lb lastkapacitet, 45 1/2 tum L X 32 tum B X 8 tum H, svart

ModellArtikelPris (ex moms)
1689BCCR2DVA4 210 SEK
VESTIL -

Solid Steel Deck Pall, 40 x 48 x 6 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
SDSP-4048AG7YPH3 762 SEK
NEW AGE -

Handpall 21 x 15-1 / 2 Aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
99627AA4EDW1 558 SEK
NEW PIG -

Inneslutningsenhet, 1 IBC, 62 x 64 1/2 x 96 tum Storlek, inkluderar avlopp

ModellArtikelPris (ex moms)
PAK902-BWG-AWDCT7UEV78 351 SEK
ULTRATECH -

Trumspillinneslutning Pall 66 Gal Spillkapacitet, 6000 Lb lastkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
1230CU7EEB9 527 SEK
BUCKHORN INC -

Bulkbehållarelock, 48 7/8 tum x 44 3/4 tum, grått, plast

ModellArtikelPris (ex moms)
TL4844030051000CV4KZX2 938 SEK
VESTIL -

Återvunnen Nestable Presswood Pall, 40.25 tum, brun

ModellArtikelPris (ex moms)
PWP-4840AG7XUL546 SEK
Se detaljer
VESTIL -

Nestbar medar, 39-1/8 x 46-7/8 x 5-1/2 tum Storlek, 3300 Lb. Kapacitet, Röd, Polyeten

ModellArtikelPris (ex moms)
SKID-20AG7YWA1 284 SEK
Se detaljer
VALLEY CRAFT -

Justerbart pallstativ, 39 "höjd, 1000 kg. Lastkapsel.

ModellArtikelPris (ex moms)
F89865A0AJ8GNZ11 742 SEK
Se detaljer
12

Pallar

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av pallar, pallställ, skridskor och distanser som används för att stapla, lagra, skydda och transportera tung last. De ovannämnda artiklarna tillverkas av Grainger, Vestil, Justrite, Buckhorn, Nelson, New Age, ORBIS, Jifram och Valley Craft. Pallar ger en upphöjd plattform med en öppen design för att underlätta snabb rengöring och en tvåvägs ingångsmekanism för användning av pall- och gaffeltruckar. Den breda basen på dessa plattformar tål laster upp till 5000 lb, fördelar lasten jämnt över ytan och gör staplingen enklare. Välj bland ett brett utbud av brandsäkra och korrosionsbeständiga pallar, tillgängliga i svetsade stål-, aluminium- och plastvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?