MAYHEW TOOLS Slagverktyg

Pneumatiska mejslar och koniska stansar av värmebehandlat legerat stål för lång livslängd. Används i stor utsträckning för att skära metall, driva ut fastnat bultar eller stift, ta bort rost och bryta upp betong

Filter

MAYHEW TOOLS -

Platta mejslar

Mayhew-skrapor är lämpliga för att skrapa rost, packningar & färg, ta bort glödskal och rengöra svetsar från pneumatiska verktyg. De har härdat, härdat och stöttålig stålkonstruktion för att motstå hårda stötar utan att böjas/bryta och svartoxidfinish för att förhindra oxidation under nötande förhållanden. Välj från ett omfattande utbud av dessa pneumatiska mejslar, tillgängliga i längder på 6, 8.5, 10 och 18 tum.

StilModellTotal längdSkaftlängdSpetsbreddPris (ex moms)
A319726"6"5 / 8 "318 SEK
B319708.5 "8.5 "2"473 SEK
C3198618 "18 "5 / 8 "859 SEK
D3197818 "18 "-828 SEK
MAYHEW TOOLS -

Pneumatisk avsmalnande stans 6 tum längd 1/2 tum bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
31980AH9UEW270 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?