ASCO VALVES Pilot magnetventiler

NEMA-klassade ventiler konstruerade för användning med frätande vätskor och inerta gaser i industriell vattenkontroll och tvättutrustning. Kräver ett minimum differenstryck på 30 psi för att hålla ventilerna öppna

Filter

ASCO VALVES -

8551-serien kompakta magnetventiler

StilModellSpolhöljeElektrisk kopplingMax. Vätsketemp.NEMA-betygSpänningWattPris (ex moms)
AEF8551A001MSExplosionssäker och vattentät18 "Leads140 grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9110 / 120 VAC6.34 900 SEK
AEF8551A001MSExplosionssäker och vattentät18 "Leads77 grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 924 VDC6.95 043 SEK
AWT8551A001MSAllmän användning Ingen kopplingsdosa och vattentät18 "Leads140 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.34 454 SEK
BWT8551A001MSAllmän användning Ingen kopplingsdosa och vattentät18 "Leads77 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC6.94 418 SEK
CSC8551A001MSöppen ramDIN140 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC2.53 147 SEK
CSC8551A001MSöppen ramDIN140 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC33 361 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?