NIBCO Rörhängare Och Klämmor

ASTM-godkända, blyfria rörremmar som används för att klämma fast, hänga och klämma rören ordentligt på plats. Ha monteringshål som är säkrade med skruvar eller spikar och används i luftkonditioneringssystem, dricksvatten och kylsystem

Filter

NIBCO -

Rörrem

StilModellMax. TryckStångstorlekPris (ex moms)förp. Antal.
AU624 3/8-1 / 2 "288 SEK 5
AU624 1-1.125 "545 SEK 5
AC624 11/4-1.375 "557 SEK 5
AU624 3/4-7 / 8 "113 SEK 5
AC624 11/2-1.625 "727 SEK 5
AU624 1/2-5 / 8 "292 SEK 5
B624 2291 psi @ 200 grader F2"29 SEK 1
B624 5 / 8505 psi @ 200 grader F5 / 8 "13 SEK 1

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?