Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO C624 11/4 rörrem 1 1/4 tum Pk5 | AE4YNQ 5P134

NIBCO C624 11/4 Rörrem 1 1/4 Tum Pk5

Finns i lager
Artikel: AE4YNQ Modell: C624 11/4Korsreferens: 5P134
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
557SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörrem
MaterialKoppar
MetalldetekterbarJa
Stångstorlek1.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckStångstorlekförp. Antal.Pris
NIBCO 624 2 rörrem 2 In | AC8FKA 39R533 624 2291 psi @ 200 grader F2"129SEK
NIBCO 624 5/8 rörrem 5/8 In | AC8FMF 39R584 624 5 / 8505 psi @ 200 grader F5 / 8 "113SEK
NIBCO U624 3/8 rörrem 3/8 tum - 5-pack | AE4YNL 5P130 U624 3/8-1 / 2 "5288SEK
NIBCO U624 1/2 rörrem 1/2 tum - Förpackning med 5 | AE4YNM 5P131 U624 1/2-5 / 8 "5292SEK
NIBCO U624 3/4 rörrem 3/4 tum - Förpackning med 5 | AE4YNN 5P132 U624 3/4-7 / 8 "5113SEK
NIBCO U624 1 rörrem 1 tum - Förpackning med 5 | AE4YNP 5P133 U624 1-1.125 "5545SEK
NIBCO C624 11/2 rörrem 1 1/2 tum Pk5 | AE4YNR 5P135 C624 11/2-1.625 "5727SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO C624 11/4 Rörrem 1 1/4 Tum Pk5
557SEK /packa