ZURN Rörhängare Och Klämmor

Filter

ZURN -

Spikklämma

Zurn QTALON och QISC-seriens klämmor används ofta i VVS-applikationer för varmt och kallt vatten för att säkra PEX-slangar / rör till golv, dubbar och balkar. QTALON-seriens rörklor består av en J-krokklämma med en spik som eliminerar behovet av bindemedel, lim och lösningsmedel. Dessa spikklämmor kan enkelt installeras i både uppåt och nedåt för att säkerställa en säker installation. Varumärkets QISC-serie isolerade rörupphängningsklämmor har ribbor för att möjliggöra slangutvidgning och sammandragning och kan lätt passa 1/2 tum nominella slangar.

StilModellHöjdLängdRörstorlekRörstorlekBreddPris (ex moms)
AQTALON31"1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "4 SEK
AQTALON41.187 "1.875 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "5 SEK
AQTALON57 / 16 "3.75 "1"1"1 / 2 "6 SEK
ZURN -

Böjstöd

StilModellHöjdLängdMaterialRörstorlekRörstorlekBreddPris (ex moms)
AQHPBS31.75 "6"Polymer1 / 2 "1 / 2 "15 / 16 "98 SEK
AQHPBS43"8.25 "Plast3 / 4 "3 / 4 "1.12 "148 SEK
AQHPBS53"10 "Plast1"1"1.5 "193 SEK
BQMBS33.5 "6.5 "Metall1 / 2 "1 / 2 "1"143 SEK
ZURN -

Suspension Clamp Pipe 1/2 tums metall

ModellArtikelPris (ex moms)
QMBS3WBAA2AUU83 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?