Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALDWELL CPP - 1.5 betongrörplock 1-1 / 2 ton | AE4XUY 5NVU1

CALDWELL CPP - 1.5 Betongrörplock 1-1/2 ton

Finns i lager
Artikel: AE4XUY Modell: CPP - 1.5Korsreferens: 5NVU1
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
13 664 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplockning
Bail öppningshöjd1-1 / 8 "
Bail öppningsbredd1-11 / 16 "
Kapacitet3000 lb.
Fri höjd23.5 "
Material ovanför borröppningen11 / 16 "
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8431100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Min. Rörets innerdiameter (12 ")
    • Diameter för rörlyfthål (2")

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFri höjdBreddPris
CALDWELL CPP - 3 betongrörslock 3 ton | AE4XUZ 5NVU2 CPP - 36000 lb.28.5 "2"16 838 kr
CALDWELL CPP - 5 betongrör 5 ton | AE4XVA 5NVU3 CPP - 510,000 lb.43.75 "2.75 "22 300 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL CPP - 1.5 Betongrörplock 1-1/2 ton
13 664 kr /enhet