CALDWELL CPP - 5 betongrör 5 ton | AE4XVA 5NVU3

CALDWELL CPP - 5 Betongrör Pick 5 Ton

Finns i lager
Artikel: AE4XVA Modell: CPP - 5Korsreferens: 5NVU3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 300 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplockning
Bail öppningshöjd1-11 / 16 "
Bail öppningsbredd2-11 / 16 "
Kapacitet10,000 lb.
Fri höjd43.75 "
Material ovanför borröppningen1-1 / 16 "
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8431100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Min. Rörets innerdiameter (16 ")
    • Rörlyftdiameter (3-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFri höjdBreddPris
CALDWELL CPP - 1.5 betongrörplock 1-1 / 2 ton | AE4XUY 5NVU1 CPP - 1.53000 lb.23.5 "1.5 "13 664 kr
CALDWELL CPP - 3 betongrörslock 3 ton | AE4XUZ 5NVU2 CPP - 36000 lb.28.5 "2"16 838 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL CPP - 5 Betongrör Pick 5 Ton
22 300 kr /enhet