Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT LEVERANTÖR GPP113204803160516 Plåtperforerad polypropen 48 x 32 0.125t 0.188 D rund | AE6AHW 5PCX2

APPROVED VENDOR GPP113204803160516 Ark Perforerad polypropen 48 x 32 0.125t 0.188 D Rund

Finns i lager
Artikel: AE6AHW Modell: GPP113204803160516Korsreferens: 5PCX2

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 381 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPerforerat ark
Mellanslag5 / 16 "
FärgWhite
Hål Dia.0.188 "
HålmönsterFörskjuten
HålformRunda
Längd48 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
Materialpolypropylen
Max. Temp.200 F
Öppen yta32%
Draghållfasthet4800
Tjocklek0.125 "
Tjocktolerans+/- 0.006 "
Bredd32 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)85.09
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDraghållfasthetFärgHål Dia.TjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransLängdPris
GODKÄNT SÄLJARE GPP.2503204801040102 Ark perforerad polypropen 48x32 0.250t 0.250 D rund | AE6AHN 5PCW5 GPP.25032048010401024800White0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "3 876 kr
GODKÄNT SÄLJARE GPP.2504809601040102 Ark perforerad polypropen 96x48 0.250t 0.250 D rund | AE6AHQ 5PCW7 GPP.25048096010401024800White0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "48 "+/- 0.500 "96 "10 873 kr
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE GPP113204801040102 Plåtperforerad polypropen 48 x 32 0.125t 0.250 D Rund | AE6AHT 5PCW9 GPP1132048010401024800White0.25 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "2 354 kr
GODKÄNT SÄLJARE GPP113204801080316 Arkperforerad polypropylen 48 x 32 0.125t 0.125 D Rund | AE6AHX 5PCX3 GPP1132048010803164800White0.125 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "2 469 kr
GODKÄNT SÄLJARE GPP114809603160516 Arkperforerad polypropylen 96 x 48 0.125t 0.188 D Rund | AE6AJC 5PCX8 GPP1148096031605164800White0.188 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "6 448 kr
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE GPP114809601080316 Arkperforerad polypropylen 96 x 48 0.125t 0.125 D Rund | AE6AJD 5PCX9 GPP1148096010803164800White0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "6 666 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE GPP163204801080316 Ark Perforerad Polypropylen 48 x 32 0.063t 0.125 D Runda | AE6AJF 5PCY1 GPP1632048010803164800White0.125 "0.063 "+/- 0.005 "32 "+/- 0.250 "48 "1 595 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR GPP113204803160516 Ark Perforerad polypropen 48 x 32 0.125t 0.188 D Rund
2 381 kr /enhet