TIVAR Plastfolie och platt lager

Filter

TIVAR -

UHMW -ark

StilModellBreddFärgLängdMaterial TypDriftstemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransPris (ex moms)
A2NHV712 "Svart12 "Tivar Eco återvunnet-22 grader till 180 grader F.4500 psi0.75 "+0.070 "/ - 0.030"535 SEK
A2NHV412 "Svart12 "Tivar Eco återvunnet-22 grader till 180 grader F.4500 psi0.25 "+/- 0.005 "160 SEK
A2XPY212 "White12 "Hög driftstemperatur-22 grader till 275 grader F.5800 psi0.375 "+/- 0.020 "565 SEK
A2NHW312 "Svart24 "Tivar Eco återvunnet-22 grader till 180 grader F.4500 psi0.75 "+0.070 "/ - 0.030"1 005 SEK
A2NHW112 "Svart24 "Tivar Eco återvunnet-22 grader till 180 grader F.4500 psi0.375 "+/- 0.020 "514 SEK
A2NHV812 "Svart12 "Tivar Eco återvunnet-22 grader till 180 grader F.4500 psi1"+0.070 "/ - 0.030"686 SEK
A2NHV612 "Svart12 "Tivar Eco återvunnet-22 grader till 180 grader F.4500 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"353 SEK
A2NHV512 "Svart12 "Tivar Eco återvunnet-22 grader till 180 grader F.4500 psi0.375 "+/- 0.020 "241 SEK
A2NHV912 "Svart24 "Tivar Eco återvunnet-22 grader till 180 grader F.4500 psi0.25 "+/- 0.005 "357 SEK
A2XPY312 "White12 "Hög driftstemperatur-22 grader till 275 grader F.5800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"762 SEK
A2XPZ212 "White48 "Hög driftstemperatur-22 grader till 275 grader F.5800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"2 827 SEK
A2XPZ112 "White48 "Hög driftstemperatur-22 grader till 275 grader F.5800 psi0.375 "+/- 0.020 "2 141 SEK
A2XPY612 "White24 "Hög driftstemperatur-22 grader till 275 grader F.5800 psi0.375 "+/- 0.020 "1 128 SEK
A2NHW812 "Svart48 "Tivar Eco återvunnet-22 grader till 180 grader F.4500 psi0.75 "+0.070 "/ - 0.030"2 164 SEK
A2XPY412 "White12 "Hög driftstemperatur-22 grader till 275 grader F.5800 psi0.75 "+0.070 "/ - 0.030"1 078 SEK
A2NHW612 "Svart48 "Tivar Eco återvunnet-22 grader till 180 grader F.4500 psi0.375 "+/- 0.020 "1 057 SEK
A2NHW512 "Svart48 "Tivar Eco återvunnet-22 grader till 180 grader F.4500 psi0.25 "+/- 0.005 "712 SEK
A2NHW712 "Svart48 "Tivar Eco återvunnet-22 grader till 180 grader F.4500 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"1 382 SEK
A2XPY112 "White12 "Hög driftstemperatur-22 grader till 275 grader F.5800 psi0.25 "+/- 0.005 "397 SEK
A2XRF112 "Svart12 "Antistatisk-22 grader till 180 grader F.5800 psi0.25 "+/- 0.005 "295 SEK
A2XRG112 "Svart24 "Antistatisk-22 grader till 180 grader F.5800 psi1"+0.070 "/ - 0.030"2 047 SEK
A2XRF912 "Svart24 "Antistatisk-22 grader till 180 grader F.5800 psi0.75 "+0.070 "/ - 0.030"1 215 SEK
A2XRF712 "Svart24 "Antistatisk-22 grader till 180 grader F.5800 psi0.375 "+/- 0.020 "788 SEK
A2XRF512 "Svart12 "Antistatisk-22 grader till 180 grader F.5800 psi1"+0.070 "/ - 0.030"926 SEK
A2XRF412 "Svart12 "Antistatisk-22 grader till 180 grader F.5800 psi0.75 "+0.070 "/ - 0.030"746 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?