Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TIVAR 2NHV5 ark Uhmw svart 3/8 tum T 12 x 12 tum | AC2VWP

TIVAR 2NHV5 ark Uhmw Svart 3/8 tum T 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AC2VWP Modell: 2NHV5
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgSvart
Längd12 "
Längdtolerans+0.125 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Material TypTivar Eco återvunnet
Driftstemp. Räckvidd-22 grader till 180 grader F.
Draghållfasthet4500 psi
Tjocklek0.375 "
Tjocktolerans+/- 0.020 "
Bredd12 "
Breddstolerans+0.125 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.86
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3920100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgLängdMaterial TypDriftstemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransPris
TIVAR 2NHU4 ark Uhmw svart 1/4 tum 24 x 48 tum | AC2VWF 2NHU424 "Svart48 "Torrglas-22 grader till 180 grader F.4800 psi0.25 "+/- 0.005 "2 697 kr
TIVAR 2NHU5 ark Uhmw svart 3/8 tum 24 x 48 tum | AC2VWG 2NHU524 "Svart48 "Torrglas-22 grader till 180 grader F.4800 psi0.375 "+/- 0.020 "3 999 kr
TIVAR 2NHU6 ark Uhmw svart 1/2 tum 24 x 48 tum | AC2VWH 2NHU624 "Svart48 "Torrglas-22 grader till 180 grader F.4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"5 353 kr
TIVAR 2NHU8 ark Uhmw svart 3/8 tum 48 x 96 tum | AC2VWJ 2NHU848 "Svart96 "Torrglas-22 grader till 180 grader F.4800 psi0.375 "+/- 0.020 "14 883 kr
RFQ
TIVAR 2NHV1 -ark Uhmw svart 1/4 tum 48 x 120 tum | AC2VWK 2NHV148 "Svart10ft.Torrglas-22 grader till 180 grader F.4800 psi0.25 "+/- 0.005 "12 716 kr
RFQ
TIVAR 2NHV2 ark Uhmw svart 3/8 tum 48 x 120 tum | AC2VWL 2NHV248 "Svart10ft.Torrglas-22 grader till 180 grader F.4800 psi0.375 "+/- 0.020 "19 152 kr
RFQ
TIVAR 2NHV3 ark Uhmw svart 1/2 tum 48 x 120 tum | AC2VWM 2NHV348 "Svart10ft.Torrglas-22 grader till 180 grader F.4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"25 392 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TIVAR 2NHV5 ark Uhmw Svart 3/8 tum T 12 x 12 tum
241SEK /enhet