HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Plug and Switch Lockout Devices

Filter

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Plugglås

Hubbell Wiring Device-Kellems plug lockout används för att hålla arbetarna säkra genom att förhindra elektriska stötar. Dessa plug lockouts har en design i ett stycke för att acceptera låsbojor och flera hänglås med diametrar upp till 3/8 tum. De har polypropenkonstruktion för låg friktion och UV -stabilisering. Med en maximal driftstemperatur på 60 grader C finns dessa bärbara låsningsanordningar tillgängliga i längderna 4.22, 7.27 och 12.5 tum. Raptor Supplies erbjuder också låsningsenheter har termoplastkonstruktion för hög slagfasthet.

StilModellPassarHöjdLängdMax. Antal hänglåsUtvändiga måttHänglåsfäste Max. Dia.BreddPris (ex moms)
AHLDMPUpp till 1-1 / 8 "dia. Sladd och 3-3 / 4" långa pluggar2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "527 SEK
BHLDUpp till 5W 30A Twist-Lock-pluggar3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "800 SEK
CHLD2Upp till 60A metall- och icke-metalliska stift- och hylsenheter, 50A vridlåspluggar5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "1 249 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Lockout-enhet, Plugout-sats

ModellArtikelPris (ex moms)
HLDKITAC9QGC2 281 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Spärrenhet, Switch

ModellArtikelPris (ex moms)
HSLDPK2CE6YAQ-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Lockout Device, med nyckel, plug

ModellArtikelPris (ex moms)
HKLDCE6YAN-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Låsanordning, med nyckel, kontakt, 2-pack

ModellArtikelPris (ex moms)
HKLDPK2CE6YAP-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?