Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD Lockout Device för anslutbar 20 och 30A kontakt, rak kropp eller vinkel, gul | AE7ZJQ 6C647

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD-låsningsenhet för anslutbar 20 och 30A-kontakt, rak kropp eller vinkel, gul

Finns i lager
Artikel: AE7ZJQ Modell: HLDKorsreferens: 6C647

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

797SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug Lockout
FärgGul
PassarUpp till 5W 30A Twist-Lock-pluggar
Höjd3.1 "
Längd7.27 "
Materialpolypropylen
Max. Antal hänglås4
Operating temp.Maximal kontinuerlig 60 grader C och minsta kontinuerlig -29 grader C
Utvändiga mått7-17/16"H x 4-17/64"W
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Bredd4.27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassarHöjdLängdMax. Antal hänglåsUtvändiga måttHänglåsfäste Max. Dia.BreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLDMP Lockout Device för 15A och 20A rak bladplugg, gul | AC8QHG 3D384 HLDMPUpp till 1-1 / 8 "dia. Sladd och 3-3 / 4" långa pluggar2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "527SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD2 Lockout Device For 20 And 30A 3 Wire Plug, Yellow | AE7ZJR 6C648 HLD2Upp till 60A metall- och icke-metalliska stift- och hylsenheter, 50A vridlåspluggar5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "1 249 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD-låsningsenhet för anslutbar 20 och 30A-kontakt, rak kropp eller vinkel, gul
797SEK /enhet