Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD2 Lockout Device For 20 And 30A 3 Wire Plug, Yellow | AE7ZJR 6C648

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD2-låsningsenhet för 20 och 30A 3-trådsvinkelkontakt, gul

Finns i lager
Artikel: AE7ZJR Modell: HLD2Korsreferens: 6C648
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
1 249 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug Lockout
FärgGul
PassarUpp till 60A metall- och icke-metalliska stift- och hylsenheter, 50A vridlåspluggar
Höjd5"
Längd12.5 "
Materialpolypropylen
Max. Antal hänglås4
Operating temp.Maximal kontinuerlig 60 grader C och minsta kontinuerlig -29 grader C
Utvändiga mått12-1/2"H x 6-5/16"W
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Bredd6.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassarHöjdLängdMax. Antal hänglåsUtvändiga måttHänglåsfäste Max. Dia.BreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLDMP Lockout Device för 15A och 20A rak bladplugg, gul | AC8QHG 3D384 HLDMPUpp till 1-1 / 8 "dia. Sladd och 3-3 / 4" långa pluggar2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "527SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD Lockout Device för anslutbar 20 och 30A kontakt, rak kropp eller vinkel, gul | AE7ZJQ 6C647 HLDUpp till 5W 30A Twist-Lock-pluggar3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "797SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD2-låsningsenhet för 20 och 30A 3-trådsvinkelkontakt, gul
1 249 kr /enhet