MASTER LOCK Plug and Switch Lockout Devices

Filter

MASTER LOCK -

Tryckknappsspärr

StilModellPassarPris (ex moms)
AS215330.5 mm och 22.5 mm dia. Växlar, rymmer knappar Upp till 1-9 / 16 "dia. Och 1-3 / 4" höga469 SEK
BS215130.5 mm och 22.5 mm dia. Växlar, rymmer knappar Upp till 2 "dia. Och 1-3 / 4" Tall472 SEK
MASTER LOCK -

Plug Lockout

StilModellPassarMaterialUtvändiga måttHänglåsfäste Max. Dia.Pris (ex moms)
AS2005110 / 120V stickpropparPlast1-5 / 8 "H x 1-1 / 2" B x 3/4 "D5 / 16 "238 SEK
B487Upp till 3/4 "dia. Sladd och 3-1 / 4" långa pluggarXenoy3-1 / 4 "H x 2-1 / 2" B x 3/4 "D9 / 16 "294 SEK
C488Upp till 3/4 "dia. Sladd och 6" långa pluggarXenoy6 "H x 3" W, 3/4 "dia.9 / 16 "354 SEK
MASTER LOCK -

Lockout Cinch Sack Cover Röd 1/4 tum diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
453XLAD2YNF641 SEK
MASTER LOCK -

Väggbrytare Lockout Röd 5/16 tum Diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
496BAB9EGH164 SEK
MASTER LOCK -

Install Bases Clear - Pack med 12

ModellArtikelPris (ex moms)
S2152ASTAB6QTQ254 SEK
MASTER LOCK -

Överdimensionerat stickkontakt rött

ModellArtikelPris (ex moms)
453LAB3GZK578 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?