Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK S2005 Plug Lockout Röd 5/16 In.d | AB9EGT 2CJN7

MASTER LOCK S2005 Plug Lockout Röd 5/16 In.d

Finns i lager
Artikel: AB9EGT Modell: S2005Korsreferens: 2CJN7
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
261SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug Lockout
FärgRed
Passar110 / 120V stickproppar
MaterialPlast
Max. Antal hänglås1
Utvändiga mått1-5 / 8 "H x 1-1 / 2" B x 3/4 "D
Hänglåsfäste Max. Dia.5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3925900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassarMaterialUtvändiga måttHänglåsfäste Max. Dia.Pris
MASTER LOCK 487 Plug Lockout Röd 9/16 tums schaktdiameter | AD2VXF 3VAE3 487Upp till 3/4 "dia. Sladd och 3-1 / 4" långa pluggarXenoy3-1 / 4 "H x 2-1 / 2" B x 3/4 "D9 / 16 "306SEK
MASTER LOCK 488 Plug Lockout Red 5/16 inch Shackle Diameter | AD2VXG 3VAE4 488Upp till 3/4 "dia. Sladd och 6" långa pluggarXenoy6 "H x 3" W, 3/4 "dia.9 / 16 "371SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK S2005 Plug Lockout Röd 5/16 In.d
261SEK /enhet