ALTRONIX Plug-in-transformatorer

Inkluderar en mängd väggmonterade Altronix plug-in-transformatorer i väderbeständiga och brandsäkra höljen. Finns i olika ingångs- / utgångsspänningar, VA-värden och anslutningstyper

Filter

ALTRONIX -

Anslut transformatorer, 60Hz

Altronix plug-in transformatorer ger 115VAC eller 120VAC spänningar till elektrisk utrustning i industriella applikationer. De har skruvanslutningar, vilket säkerställer säkra fästen och är väggmonterade för att skydda dem från damm, fukt, stötar och vibrationer. Välj från ett brett utbud av dessa transformatorer, tillgängliga i 20VA, 40VA och 50VA spänningsklasser.

StilModellDjupHöjdInspänningUtspänningVA-betygBreddPris (ex moms)
ATP24503.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "558 SEK
ATP12203.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "395 SEK
ATP16403.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "521 SEK
ATP16503.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "582 SEK
ATP24203.25 "2.38 "120 VAC24 VAC202.63 "395 SEK
ATP24403.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "521 SEK
ATP16203.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC202.63 "395 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?