Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX TP1620 Plug-in Transformer Inch 120 Out 16.5 20va | AE2AME 4WCC9

ALTRONIX TP1620 Plug-in Transformer Inch 120 Out 16.5 20va

Finns i lager
Artikel: AE2AME Modell: TP1620Korsreferens: 4WCC9
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
395SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-in transformator
FärgTan
AnslutningstypSkruvterminal
Djup3.25 "
Höjd2.38 "
Hz60
Inspänning120 VAC
IP-värdeInte betygsatt
Utspänning16.5 VAC
StilWall Mount
Temp. Stiga0 till 49 grader C
TipsstorlekIngen sladd
VA-betyg20
Bredd2.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8504314035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningUtspänningVA-betygBreddPris
ALTRONIX TP1220 Plug-in Transformer Inch 115 Out 12 20va | AE2AMD 4WCC8 TP12203.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "395SEK
ALTRONIX TP1640 Plug-in Transformer Inch 120 Out 16.5 40va | AE2AMF 4WCD1 TP16403.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "521SEK
ALTRONIX TP1650 Plug-in Transformer Inch 120 Out 16.5 50va | AE2AMG 4WCD2 TP16503.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "582SEK
ALTRONIX TP2420 Plug-in Transformer Inch 120 Out 24 20va | AE2AMH 4WCD3 TP24203.25 "2.38 "120 VAC24 VAC202.63 "395SEK
ALTRONIX TP2440 Plug-in Transformer Inch 120 Out 24 40va | AE2AMJ 4WCD4 TP24403.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "521SEK
ALTRONIX TP2450 Plug-in Transformer Inch 120 Out 24 50va | AE2AMK 4WCD5 TP24503.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "558SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX TP1620 Plug-in Transformer Inch 120 Out 16.5 20va
395SEK /enhet