VAL-MATIC Pluggventiler

Val-Matic gummikapslade pluggventiler är idealiska för system där slurry, grus eller fasta partiklar finns. De har spak / direkt muttermanövrerade handtag för enkel användning och övre och nedre axiallager för att säkerställa korrekt pluggcentrering för minimalt läckage.

Filter

VAL-MATIC -

Kikventil

Val-matic plug-ventiler är konstruerade för användning med avskärmat avloppsvatten, dricksvatten / råvatten och icke-slipande uppslamningar i bevattning, begravningstjänster och vertikala upp- / nedflödessystem. Axel- och tätningssystemet på dessa Val-Matic-pluggar har förpackningsöverbelastningsskydd (POP) för att förhindra överdragning av förpackningsmaterialet och förlänga förpackningens livslängd. Dessa ventiler manövreras med spak och består av utbytbar packning av vee-typ och är justerbar i fält. De klarar av tryck på upp till 175 psi och uppfyller ASTM A126 klass B-standarder. Välj mellan ett brett utbud av Val-Matic plugventiler, tillgängliga i FNPT och flänsanslutningar på Raptor Supplies.

StilModellVolymkoefficientAnslutningstypHantera typAntal bultarTotala höjdenTotal längdRörstorlekPris (ex moms)
A5800.5RTL37FNPTSpakmanövrerad-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "3 308 SEK
A5800.75RTL37FNPTSpakmanövrerad-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "3 441 SEK
A5801RTL37FNPTSpakmanövrerad-5 1 / 6 "3.125 "1"3 529 SEK
A5801.25RLT37FNPTSpakmanövrerad-7.13 "6.75 "1.25 "3 987 SEK
A5801.5RTL37FNPTSpakmanövrerad-7.13 "6.75 "1.5 "4 386 SEK
A5802RTL150FNPTSpakmanövrerad-7.13 "5.25 "2"4 844 SEK
B5825 RN240FlänsadDirekt mutterdriven414.125 "7.5 "2.5 "10 161 SEK
B5803 RN320FlänsadDirekt mutterdriven414.125 "8"3"-
RFQ
B5804 RN570FlänsadDirekt mutterdriven816.5 "9"4"-
RFQ
B5806 RN1200FlänsadDirekt mutterdriven819.375 "10.5 "6"-
RFQ
B5808 RN2070FlänsadDirekt mutterdriven822.63 "11.5 "8"-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?