Val-Matic 5806RN pluggventil har mjuk, strömlinjeformad kontur för att tillåta smidig passage av stora fasta partiklar och förhindra igensättning av systemet. Den här enheten används i applikationer, inklusive vertikala upp-och-nedflödessystem, bevattning, avsaltning, reningsanläggningar för avloppsvatten, slipande slam och korrosiva kemikalier.
Funktioner:
- Val-Matic 5806RN levereras med Grit-Guard-tätningar för att förhindra att grus och media kommer till packningen och lagren, vilket minskar slitage eller låsning av pluggen.
- Dess axeltätningar har packningsöverbelastningsskydd (POP) för att förhindra att packningsmaterialet dras åt för hårt, vilket ökar packningens livslängd.
- Denna pluggventil använder en gjuten plugg som är helt inkapslad för att minska korrosion och slitage i mycket abrasiva applikationer och en friktionskrage för att hålla pluggen på plats.
- Den har en kombination av övre och nedre axiallager tillverkade av PTFE och rostfritt stål för att göra aktiveringen enkel och minska slitaget.
- Denna enhet har utbytbar och fältjusterbar packning av V-typ och är spakmanövrerad.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är driftstemperaturområdet för denna ventil?
A. -30 till 150 grader Fahrenheit.
F. Vad är pluggventilens excentriska verkan?
A. Pluggventilens excentriska verkan roterar pluggen in och ut ur sittande läge med liten kontakt, vilket undviker högt vridmoment och slitage.
F. Vilket är konstruktionsmaterialet för tätningar på denna pluggventil?
A. Buna-N.