SPEEDAIRE Pneumatisk kondensatavloppsfri förlust

Konstruerad för att ta bort kondensat utan att tappa eller slösa bort tryckluft. Har en nivåaktiverad (flottörstyrd dräneringsventil) elektronisk sensor för att öppna och stänga ventilen. Aluminiumkonstruktion med 2 NPT-inloppsportar

Filter

SPEEDAIRE -

Kondensatavlopp utan förlust, pilotstyrd

Speedaire nollförlustavlopp är tillverkade för att ta bort oönskade oljeemulsioner, vatten och andra vätskor. Dessa avlopp är utrustade med en elektronisk sensor som har en solid-state logikanalyskrets för att beräkna den exakta tidsperioden under vilken den modulära magnetventilen ska drivas för att tömma kondensat från det pneumatiska systemet. Välj från en rad av dessa nollförlustavlopp, tillgängliga i 5.75, 6.125, 7 och 8.5 tums djup.

StilModellDjupTömningshastighetHöjdMax. TryckAntal inloppBreddPris (ex moms)
A13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"8 333 SEK
A13X5186.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "9 551 SEK
A13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "16 527 SEK
B13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"12 673 SEK
B13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "15 577 SEK
SPEEDAIRE -

Zero Loss Drain Direct Acting 1/2 tum Npt

ModellArtikelPris (ex moms)
13X516AA6GWA9 420 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?