Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 13X517 Zero Loss Drain Pilot Manövrerad 1/2 Inch Npt | AA6GWB

SPEEDAIRE 13X517 Zero Loss Drain Pilot Manövrerad 1/2 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AA6GWB Modell: 13X517
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
8 333 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNoll förlustavlopp
Förstärkare AC0.15
Body MaterialAluminium
Skålkapacitet125mL
Djup5.75 "
Tömningshastighet1.08 gpm @ 100 psi
KapslingIP65
Höjd6"
Hz50/60
Inlopp / utlopp1/2 / 3/8 "NPT
Max. Tryck230 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC11.5 psi
Antal inlopp2
Driftstemp. Räckvidd36 till 180 grader F
DriftstypPilot Operated
Fas1
Pilottryck11.5 till 230 psi
Spänning90 till 260V
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDIE

Produktinformation:

    • Kompressorprestanda (247 cfm)
    • Dräneringsutlopp Dia. (3/8 ")
    • Filterprestanda (2472 XNUMX)
    • Kyltorkarprestanda (494 XNUMX)

Produktvarianter

ProduktModellDjupTömningshastighetHöjdMax. TryckAntal inloppBreddPris
SPEEDAIRE 13X518 Zero Loss Drain Pilot Manövrerad 1/2 Inch Npt | AA6GWC 13X5186.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "9 551 kr
SPEEDAIRE 13X519 Zero Loss Drain Pilot Manövrerad 1/2 Inch Npt | AA6GWD 13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "16 527 kr
SPEEDAIRE 13X520 Zero Loss Drain Pilot Managed 1/2 Inch Npt | AA6GWE 13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"12 673 kr
SPEEDAIRE 13X521 Zero Loss Drain Pilot Operated 3 / 4in Npt | AA6GWF 13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "15 577 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 13X517 Zero Loss Drain Pilot Manövrerad 1/2 Inch Npt
8 333 kr /enhet