SOLA/HEVI-DUTY Kraftbalsam

Kabelanslutna / panelmonterade Sola-konditioneringsapparater avsedda för applikationer där en konstant spänningsnivå krävs. Vanligtvis används för att öka / minska spänningen, filtrera brus och undertrycka överspänningar och finns i olika I / O-spänningsvärden, effektvärden och monteringsalternativ

Filter

SOLA/HEVI-DUTY -

Panelmonterad kraftbalsam

StilModellMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPDjupHöjdSpänningsutgångBreddInspänningArtikelMax. FörstärkarePris (ex moms)
A23-13-030-230 VA5"7"1204"120Konditioneringsapparat med spänningsreglering0.25A7 984 SEK
A23-13-060-260 VA5"7"1204"120Konditioneringsapparat med spänningsreglering0.5A9 003 SEK
A23-22-112-2120 VA5"8"1204"120/240Konditioneringsapparat med spänningsreglering1.0A @ 120 VAC, 0.5A @ 240 VAC12 188 SEK
B63-23-125-4250 VA8"10 "1206"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ 208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC13 268 SEK
A23-23-125-8250 VA8"11 "1206"120/240/480Konditioneringsapparat med spänningsreglering2.1A @ 120 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A vid 480 VAC19 403 SEK
B63-23-150-8500 VA7"13 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC19 492 SEK
A23-23-150-8500 VA7"13 "120/2409"120 / 208 / 240 / 480Konditioneringsapparat med spänningsreglering4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC24 914 SEK
A23-23-210-81000 VA7"17 "120/2409"120 / 208 / 240 / 480Konditioneringsapparat med spänningsreglering8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC36 471 SEK
B63-23-210-81000 VA7"17 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC28 942 SEK
A23-23-220-82000 VA10 "18 "120/24013 "120 / 208 / 240 / 480Konditioneringsapparat med spänningsreglering16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC65 625 SEK
B63-23-220-82000 VA9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC51 240 SEK
B63-23-230-83000 VA9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC71 215 SEK
A23-23-230-83000 VA10 "19 "120/24013 "120 / 208 / 240 / 480Konditioneringsapparat med spänningsreglering25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC92 019 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?