ALTRONIX Kraftsystem och komponenter

De har ett kompakt hölje för att ge 12VDC, 24VDC eller 12 & 24VDC samtidigt via två enkelutgångsströmförsörjningar/laddare. Kapslingen kan rymma upp till fyra 12VDC / 12 Ah batterier.

Filter

ALTRONIX -

Utbyggbara kraftsystem

Altronix expanderbara kraftsystem har ett kompakt hölje för att ge 12VDC, 24VDC eller 12 & 24VDC samtidigt via två enkelutgångsströmförsörjningar/laddare. Kapslingen kan rymma upp till fyra 12VDC / 12 Ah batterier. Dessa enheter stänger av DC-utgångarna om batterispänningen sjunker under 71 - 73% för 12V-enheter och 70-75% för 24V-enheter, för att förhindra djup batteriurladdning.

StilModellPris (ex moms)
AMaxFit11FE10 726 SEK
BMaxFit37FE12 977 SEK
BMaxFit5FE8 635 SEK
CMaxFit33FE11 500 SEK
BMaxFit77FE13 360 SEK
BMaxFit55FE11 771 SEK
DMaxFit35FE12 191 SEK
BMaxFit7FE8 886 SEK
EMaxFit13FE10 851 SEK
FMaxFit3FE8 489 SEK
BMaxFit75FE12 568 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?