MILLER-SMITH EQUIPMENT Tryck- och vakuummätare

Filter

MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Tryckmätare

StilModellgraderingarMätområdeMinsta examenPris (ex moms)
AGA134-035 psi0 till 30 psi, 0 till 2 bar1 psi382 SEK
AGA141-035 psi0 till 30 psi, 0 till 2 bar1 psi382 SEK
AGA135-0310 psi0 till 60 psi, 0 till 4 bar2 psi382 SEK
AGA143-0320 psi0 till 100 psi, 0 till 7 bar2 psi382 SEK
AGA137-0330 psi0 till 150 psi, 0 till 10 bar5 psi382 SEK
AGA140-0340 psi0 till 200 psi, 0 till 14 bar2 psi382 SEK
AGA138-03100 psi0 till 400 psi, 0 till 28 bar10 psi382 SEK
AGA142-03100 psi0 till 600 psi, 0 till 40 bar20 psi382 SEK
BGA145-031000 psi0 till 6000 psi / bar200 psi668 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?